品番 : EA947HN-264
品名 : φ22mm フレキ管用薄銅電線管アダプター(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | FPCP-22Y |
|---|---|---|---|
| 適合管 | PF管22⇔薄鋼25 | サイズ | φ43.5×78mm |
| 色 | ベージュ | 材質 | PVC・ZDC2 |
| ワンタッチ型 | |||
| PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)、ねじなし電線管相互の接続に使用します。 | |||
| 薄鋼電線管はビスで固定して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-264 φ22mm フレキ管用薄銅電線管アダプター(ベージュ) |
| EA947HN-265 φ28mm フレキ管用薄銅電線管アダプター(ベージュ) |
