品番 : EA947HN-2H
品名 : φ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MEC-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管22 | 幅×奥行 | 70×68mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1H φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
| EA947HN-2H φ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
| EA947HN-3H φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
