品番 : EA947HN-3D
品名 : φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | N-28J |
|---|---|---|---|
| カラー | ベージュ | 適合管 | VE管28 |
| 半径 | 120mm | 材質 | PVC |
| 内側にVE管を差し込んで、接着剤等で固定してください。 | |||
| JIS C8432適合 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1D φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) |
| EA947HN-2D φ22mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) |
| EA947HN-3D φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) |
| EA947HN-4D φ36mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) |
