品番 : EA947HN-4A
品名 : φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VE-36J2 |
|---|---|---|---|
| 呼び | VE36 | 内径 | 35mm |
| 外径 | 42mm | 全長 | 2m |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 入数 | 2本 | ||
| 電気配線用硬質ビニール管(J管) | |||
| 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/27 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1A φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本) |
| EA947HN-2A φ22x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本) |
| EA947HN-3A φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本) |
| EA947HN-4A φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本) |
