品番 : EA947HN-4E
品名 : φ36mm [VE管]自在継手(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VEU-36J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管36 | 全長 | 870mm |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 | |||
| メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用可能 | |||
| ジャバラ部分はPF管と互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1E φ16mm [VE管]自在継手(ベージュ) |
| EA947HN-2E φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ) |
| EA947HN-3E φ28mm [VE管]自在継手(ベージュ) |
| EA947HN-4E φ36mm [VE管]自在継手(ベージュ) |
