詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JC-43

品名 : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M-T2110P
1号 サイズB(mm) 16
サイズH(mm) 9.5 サイズb(mm) 12
サイズh(mm) 7.5 材質 ABS樹脂
全長 2m 入数 20本
適用電線 VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線
カラー ミルキー
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付
追加説明
カタログ価格

9,830 (税抜)/ 10,813 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 07:22現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0910ページ

代替品

EA947JC-14
  • 品番

    EA947JC-14

  • コメント

    違い:入数(10本)

バリエーション一覧
EA947JC-41 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
EA947JC-42 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
EA947JC-43 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
EA947JC-44 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
EA947JC-45 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
EA947JC-46 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
ウェブカタログ画像
入数20本
  • 入数20本
  • B:16mm\nH:9.5mm\nb:12mm\nh:7.5mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top