品番 : EA947JC-44A
品名 : 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/10本)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M-T2210P(M) |
|---|---|---|---|
| 号 | 2号 | サイズ | B:21mm H:10mm b:16.2mm h:7.6mm |
| 全長 | 2m | 材質 | ABS樹脂 |
| 入数 | 10本 | 適用電線 | VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条 |
| カラー | ミルキー | ||
| 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納 | |||
| 簡単に素早く施工できる、底面テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/15 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947JD-5 : 21mm モール用マガリ(ミルキー/10個) |
| オプション | EA947JD-15 : 21mm モール用イリズミ(ミルキー/10個) |
| オプション | EA947JD-35 : 21mm モール用デズミ(ミルキー/10個) |
