品番 : EA947JD-17
品名 : 16mm モール用イリズミ(黒/10個)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | MI-1H |
|---|---|---|---|
| 号 | 1号 | カラー | ブラック |
| 材質 | ABS樹脂 | 入数 | 10個 |
| コーナー用 | |||
| 配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 | |||
| はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 | |||
| VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947JC-17 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本) |
| 本体 | EA947JC-23 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒) |
| 本体 | EA947JC-45 : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本) |
| 本体 | EA947JC-45A : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/10本) |
