詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JE-1

品名 : 15x15mmx1.0m コーナーモール(グレー/20本)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 UDC0-1
材質 PVC樹脂 サイズ 15(W)×15(H)mm
全長 1m 適用電線 ・LANケーブル(UTP0.5×4P)2本
・VVFケーブル1.6mm×2心 1本
カラー グレー 入数 20本
壁と床の隅角への設置が可能です。
モール用テープの併用を推奨します。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 13:14現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1888ページ
バリエーション一覧
EA947JE-1 15x15mmx1.0m コーナーモール(グレー/20本)
EA947JE-2 15x15mmx1.0m コーナーモール(アイボリー/20本)
EA947JE-3 15x15mmx1.0m コーナーモール(ダーク/20本)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top