品番 : EA947SD-104
品名 : 1/2"xCTC 19 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-SCB-19 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 薄鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 1/2 |
| ねじサイズ | CTC19 | 最小内径 | 14.5mm |
| 最大外径 | 36mm | 全長 | 39mm |
| 取付ねじ長 | 12mm | 材質 | SUS304 |
| フレキチューブをボックス等に接続するためのストレートコネクタ | |||
| ステンレス用 | |||
| 防水仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SD-104 1/2"xCTC 19 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) |
| EA947SD-106 3/4"xCTC 25 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) |
| EA947SD-108 1" xCTC 31 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
