詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SG-6

品名 : 3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-PCA-9022
仕様 厚鋼用 呼び 3/4
接続フレキ 22 ねじサイズ CTG22
内径 19.5mm 外径 43mm
取付ねじ 14mm 突出 長さ:46mm
高さ:51mm
制御盤最小取付穴寸法 27mm 材質 亜鉛ダイカスト製(電気亜鉛メッキ処理)
重量 155g
フレキシブルチューブをボックスに接続する90°アングルコネクター
接続ねじの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。
防水仕様
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/20 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA947SG-4 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)
EA947SG-6 3/4"xCTG 22 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)
EA947SG-8 1" xCTG 28 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top