品番 : EA947SJ-6
品名 : 3/4"xCTC 25 コネクター(ストレート/薄鋼用)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-PCC-25 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 薄鋼用 | ねじサイズ | CTC25 |
| 内径 | 19.5mm | 外径 | 43mm |
| 全長 | 39mm | 制御盤最小取付穴寸法 | 26mm |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) | ||
| フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター | |||
| 防水仕様 | |||
| ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SJ-4 1/2"xCTC 19 コネクター(ストレート/薄鋼用) |
| EA947SJ-6 3/4"xCTC 25 コネクター(ストレート/薄鋼用) |
| EA947SJ-8 1" xCTC 31 コネクター(ストレート/薄鋼用) |
