詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947SL-104

品名 : 1/2"xE19 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)

仕様

メーカー 日本シーム工業 型番 W-LS16-19
仕様 薄鋼用 フレキ管呼びサイズ 1/2
接続電線管サイズ E19 最小内径 14.5mm
最大外径 36mm 全長 40mm
取付部長さ 15.5mm 材質 SUS304
重量 100g
フレキチューブをねじなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1143ページ
バリエーション一覧
EA947SL-104 1/2"xE19 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SL-106 3/4"xE25 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SL-108 1" xE31 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top