品番 : EA947SL-6
品名 : E 25 コネクター(ねじ無しストレート)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-LC22-25 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 薄鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 3/4 |
| 接続フレキ | 22 | 接続電線管サイズ | E25 |
| 内径 | 19.5mm | 外径 | 43mm |
| 全長 | 40mm | 取付部長さ | 15.5mm |
| 制御盤最小取付穴寸法 | 26mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) |
| 重量 | 110g | ||
| フレキチューブを電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ | |||
| ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/24 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SL-4 E 19 コネクター(ねじ無しストレート) |
| EA947SL-6 E 25 コネクター(ねじ無しストレート) |
| EA947SL-8 E 31 コネクター(ねじ無しストレート) |
