品番 : EA947SN-4
品名 : 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
仕様
| メーカー | 日本シーム工業 | 型番 | W-LSP16-16 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 厚鋼用 | フレキ管呼びサイズ | 1/2 |
| 接続電線管サイズ | G16 | 最小内径 | 14.5mm |
| 最大外径 | 36mm | 全長 | 59mm |
| 取付ねじ長 | 31mm | 重量 | 160g |
| 材質 | SUS304 | ||
| フレキチューブをねじなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタ | |||
| 電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。) | |||
| ※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947SN-4 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SN-6 3/4"xG22 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
| EA947SN-8 1" xG28 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
