詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947TE-6

品名 : [EA947TA-51・52用] 45°コネクタ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 MFPK-36HLK
適合ノックアウト径 φ42 適合管 EA947TA-51・52
サイズ φ66×96×99(H)mm ねじサイズ G1-1/4”
カラー
防水タイプ
接続スペースの狭い場所や、障害物を避けての配管に
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/11 04:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA947TE-1 [EA947TA-1 ・ 2用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-2 [EA947TA-11・12用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-3 [EA947TA-21・22用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-4 [EA947TA-31・32用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-5 [EA947TA-41・42用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-6 [EA947TA-51・52用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-7 [EA947TA-61・62用] 45°コネクタ(黒)
EA947TE-11 [EA947TB-1 ・ 2用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-12 [EA947TB-11・12用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-13 [EA947TB-21・22用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-14 [EA947TB-31・32用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-15 [EA947TB-41・42用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-16 [EA947TB-51・52用] 45°コネクタ(白)
EA947TE-17 [EA947TB-61・62用] 45°コネクタ(白)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top