品番 : EA947TJ-5
品名 : マシンフレキ28x薄鋼31 カップリング(ネジ付/黒)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MPCP-28K |
---|---|---|---|
カラー | 黒 | サイズ | φD1:43、φD2:53、L:82 |
適合ホース径 | マシンフレキ28/薄鋼31 | ||
マシンフレキと鋼管の接続に | |||
薄鋼電線管用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1201ページ |
拡大