品番 : EA947TL-12
品名 : [EA947TB-11・12用] カップリング(防水/白)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPC-14M |
---|---|---|---|
カラー | 白 | 適合ホース径 | マシンフレキ14 |
材質 | PVC | サイズ(W×D×H)mm | φ33.5x60 |
防水タイプ | |||
適合品番 | EA947TB-11・12 | ||
マシンフレキの接続や延長に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/02 10:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1201ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-11 : 14/21.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-12 : 14/21.5mmx25m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
拡大