品番 : EA947TM-16
品名 : [EA947TB-51・52用] カップリング(水抜き/白
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MFPC-36WM |
---|---|---|---|
カラー | 白 | 適合ホース径 | マシンフレキ36 |
材質 | PVC | サイズ(W×D×H)mm | φ66x117.2 |
マシンフレキの接続や延長に | |||
適合品番 | EA947TB-51・52 | ||
内部に溜まった結露水などを排出できる水抜きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1201ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947TB-51 : 36/45.5mmx 5m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
本体 | EA947TB-52 : 36/45.5mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト) |
拡大