詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AA-1

品名 : M5/2N・m 雌ねじトルクノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CTK48-5-2BK
ねじサイズ M5 ノブサイズ 48×20mm
ノブ高さ 28mm トルク 2N・m
締付力 2kN 質量 35g
材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ)
使用温度 0~80℃
音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。
締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。
設定されたトルクで締付けができます。
内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/09 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948AA-1 M5/2N・m 雌ねじトルクノブ
EA948AA-2 M5/3N・m 雌ねじトルクノブ
EA948AA-11 M6/2N・m 雌ねじトルクノブ
EA948AA-12 M6/3N・m 雌ねじトルクノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:48mm   B:28mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top