品番 : EA948AE-5
品名 : M6 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KN20 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X6 | グリップ幅 | 22mm |
| ハンドル全高 | 14mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
質量 | 8g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AE-1 M3 雌ねじノブ |
| EA948AE-2 M4 雌ねじノブ |
| EA948AE-3 M5 雌ねじノブ |
| EA948AE-4 M5 雌ねじノブ |
| EA948AE-5 M6 雌ねじノブ |
| EA948AE-7 M8 雌ねじノブ |
| EA948AE-8 M8 雌ねじノブ |
| EA948AE-10 M10 雌ねじノブ |
| EA948AE-11 M12 雌ねじノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。