詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AF-31

品名 : M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TH40N
ねじサイズ M6 グリップ幅(A) 41mm
ハンドル全高(B) 28mm 使用温度 -30~130℃
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重) 2.5kN 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:黄銅(C3604B)
質量 16g
RoHS対応品
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/06 06:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1253ページ

代替品

EA948AF-32
バリエーション一覧
EA948AF-31 M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)
EA948AF-32 M6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ)
EA948AF-33 M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)
EA948AF-34 M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
EA948AF-35 M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
EA948AF-36 M12/94x21mm T型ノブ(雌ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • A:41mm     B:28mm     φD:13mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top