品番 : EA948AK-14
品名 : M12x20mm 回転ハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | GR32 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12X20 | グリップ径(D) | 32mm |
| ハンドル長さ(H) | 108mm | 材質 | グリップ:ポリプロピレン、 シャンク:SUM22(クロムメッキ) |
| 質量 | 105g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948AK-13 M10x18mm 回転ハンドル |
| EA948AK-14 M12x20mm 回転ハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。