詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AM-5

品名 : M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PC32X8B
ねじサイズ M8×12 グリップ径 32mm
ハンドル全高 30mm カラー ブラック
材質 ボール:ABS樹脂
芯金:黄銅(カドミウム低減材)
質量 25g
芯金付き握り玉
RoHS対応品
※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ

代替品

EA948AM-15
  • 品番

    EA948AM-15

  • コメント

    色違い(黒→赤)

バリエーション一覧
EA948AM-1 M5x20mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
EA948AM-9 M12x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:32mm     H:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top