品番 : EA948AR-14
品名 : M12x21mm 回転グリップ(フェノール樹脂)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | GPB-12 |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M12×21mm(ピッチ:1.75) | サイズ | D:50mm、H:78mm |
材質 | プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、 ねじ:SUM22L(三価クロメート) |
重量 | 237g |
入数 | 1個入り | ||
六角穴による裏側からの取りつけ方式 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AR-11 M6x11mm 回転グリップ(フェノール樹脂) |
EA948AR-12 M8x13mm 回転グリップ(フェノール樹脂) |
EA948AR-13 M10x14mm 回転グリップ(フェノール樹脂) |
EA948AR-14 M12x21mm 回転グリップ(フェノール樹脂) |