詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AR-22

品名 : M8x15mm 回転グリップ(ラバー)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 GGB-8
ねじサイズ(並目) M8×15mm(ピッチ:1.25) サイズ D:35.5mm、H:56.5mm
材質 ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)
ねじ:SUM22L(クロムメッキ)
重量 40g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/28 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1211ページ
バリエーション一覧
EA948AR-21 M6x13mm 回転グリップ(ラバー)
EA948AR-22 M8x15mm 回転グリップ(ラバー)
EA948AR-23 M10x18mm 回転グリップ(ラバー)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top