品番 : EA948AY-13
品名 : M8/40mm 雌ねじノブ(ナイロン)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KGC-40-BK |
---|---|---|---|
ねじサイズ(並目) | M8(ピッチ:1.25) | サイズ | D:40mm、H:19mm、d:18mm |
材質 | ノブ:ナイロン6、雌ねじ:黄銅 | 重量 | 18g |
カラー | ブラック | 入数 | 1個入り |
雌ねじ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/19 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1268ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948AY-11 M5/25mm 雌ねじノブ(ナイロン) |
EA948AY-12 M6/33mm 雌ねじノブ(ナイロン) |
EA948AY-13 M8/40mm 雌ねじノブ(ナイロン) |
EA948AY-14 M10/45mm 雌ねじノブ(ナイロン) |