詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-21

品名 : M4/16mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KNFS-16-M4
ねじサイズ(並目) M4(ピッチ:0.7) サイズ D:16mm、H:9.5mm、d:8mm
材質 SUS303 重量 7g
入数 1個入り
雌ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 18:55現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948BW-212
バリエーション一覧
EA948BC-22 M5/20mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)
EA948BC-23 M6/24mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top