詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-43

品名 : M12/60mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KSH-60-M12
ねじサイズ(並目) M12(ピッチ:1.75) サイズ D:60mm、H:39mm、d:20mm
材質 SUS304
(ショット仕上げ)
重量 107g
入数 1個入り
雌ねじ
耐蝕性に優れたステンレス製
ショットブラスト仕上げによる美しい外観
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948BX-24
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top