詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-24

品名 : M12x63mm [ステンレス製]雌ねじノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CK63T-SUS
ねじサイズ M12×22 グリップ幅(A) 63mm
ハンドル全高(B) 42mm 材質 ステンレススチール(SCS13A・バフ研磨仕上げ)
質量 197g
タップ穴タイプ
RoHS対応品
※ノブ本体はバフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BX-22 M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ
EA948BX-23 M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
EA948BX-24 M12x63mm [ステンレス製]雌ねじノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:63mm     B:42mm     C:20㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top