詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BE-15

品名 : M8/35mm 雌ねじプラスティックボール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 PC-35-M8-BK
ねじサイズ(並目) M8(ピッチ:1.25) 外径 35mm
高さ 32mm 材質 ボール:フェノール樹脂
ねじ:黄銅
重量 31g カラー ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
雌ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948AM-5
  • 品番

    EA948AM-5

  • コメント

    メーカー、サイズの違い:M8/32mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top