詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BE-32

品名 : M5/20mm 雌ねじボール(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KSB-20-M5
ねじサイズ(並目) M5(ピッチ:0.8) サイズ D:20mm、H:18mm
材質 SUS303(ショットブラスト仕上げ) 重量 26g
入数 1個入り
防錆・耐蝕・耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top