詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BF-11

品名 : M6/25mm 雌ねじグリップ

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KEC-6-BK
ねじサイズ(並目) M6(ピッチ:1) サイズ D:25mm、H:25mm、d:13mm
材質 グリップ:ナイロン6
ねじ:黄銅
重量 10g
入数 1個入り カラー ブラック
雌ねじ
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/24 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BF-11 M6/25mm 雌ねじグリップ
EA948BF-12 M8/30mm 雌ねじグリップ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top