品番 : EA948BG-1
品名 : M8/117mm 取手(強化ナイロン製/黒)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | UPC-26-117-BK |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 117mm | サイズ | 139×24.5×41(H)mm |
| 許容荷重 | 500N | 材質 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 色 | 黒 | 重量 | 40g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 前面から取付ける取手 | |||
| マット調の仕上げ | |||
| 六角穴付ボルト(M8×16mm)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm) ※ネジは付属しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BG-1 M8/117mm 取手(強化ナイロン製/黒) |
| EA948BG-2 M8/132mm 取手(強化ナイロン製/黒) |
| EA948BG-3 M8/179mm 取手(強化ナイロン製/黒) |
