品番 : EA948BG-12
品名 : M8/132mm 取手(強化ナイロン製/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | UPC-27-132-WH |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 132mm | サイズ | 156×27×45(H)mm |
| 許容荷重 | 500N | 材質 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 色 | 白 | 重量 | 54g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 前面から取付ける取手です。 | |||
| マット調の仕上げ | |||
| 六角穴付ボルト(M8×16mm)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm) ※ネジは付属しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BG-1 M8/117mm 取手(強化ナイロン製/黒) |
| EA948BG-2 M8/132mm 取手(強化ナイロン製/黒) |
| EA948BG-3 M8/179mm 取手(強化ナイロン製/黒) |

