詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BH-12

品名 : M6/112mm 取手(アルミ製/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 UAF-20-112-BK
ねじ間 112mm サイズ 125×49(H)mm
取手幅 φ20mm 許容荷重 1000N
適用ねじ M6×12mm 材質 アルミニウム合金(静電塗装)
カラー 黒 重量 96g
入数 1個入り
握りやすく、力がかかりやすい形状
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ
高級感のある外観
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 10:33現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948BH-2
  • 品番

    EA948BH-2

  • コメント

    同 シルバー

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top