品番 : EA948BH-2
品名 : M6/112mm 取手(アルミ製/アルマイト処理)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | UAF-20-112-AL |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 112mm | サイズ | 125×49(H)mm |
| 取手幅 | φ20mm | 許容荷重 | 1000N |
| 適用ねじ | M6×12mm | 材質 | アルミニウム合金 |
| カラー | 白 | 重量 | 96g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 握りやすく、力がかかりやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BH-2 M6/112mm 取手(アルミ製/アルマイト処理) |
| EA948BH-3 M6/128mm 取手(アルミ製/アルマイト処理) |
