詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-21A

品名 : M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) 丸棒径A:6、
ねじ間L:40、
幅L1:46、
高さH:22
ねじサイズ M4
材質 ステンレス(SUS304)
鏡面研磨仕上げ
取手幅 φ6mm
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ

代替品

EA948BJ-22A
バリエーション一覧
EA948BJ-21A M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-22A M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-24A M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-32A M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top