品番 : EA948BJ-3
品名 : M6x11mm/120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | TGY-130 |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 120mm | サイズ | 130×40(H)mm |
| 取手幅 | φ10mm | 許容荷重 | 1000N |
| ねじサイズ | M6×11mm | 材質 | SUS303(バフ研磨) |
| 重量 | 114g | 入数 | 1個入り |
| 雄ねじ | |||
| ステンレス製の取手 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-2 M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-3 M6x11mm/120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) |
