詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-41

品名 : M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ M4 ねじ長 7mm
ねじ間 40mm 取手幅 φ6mm
全長 46mm 高さ 23mm
使用荷重 20kg 材質 ステンレスSUS304(鏡面仕上げ)
重量 19g
六角ナット・スプリングワッシャー各2個付
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/01 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-41 M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-42 M 4 / 60mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-45 M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-46 M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-48 M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-49 M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-50 M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
EA948BJ-51 M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L:46㎜   P:40㎜\nH:23㎜   B:7㎜   捻径:M-4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top