品番 : EA948BJ-92
品名 : 94mm ランセル取手(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304(ヘアーライン仕上げ) | 取付穴径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長(L) | 110mm | ねじ間(P)×幅(W)×高さ(H) | 94×20×25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BJ-91 79mm ランセル取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-92 94mm ランセル取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-93 114mm ランセル取手(ステンレス製) |
| EA948BJ-94 139mm ランセル取手(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
