品番 : EA948BK-5
品名 : 110x25mm アジャストハンドル(ステンレス製)
仕様
サイズ(全長×出幅) | 110×25mm | 取付ピッチ調整幅 | 15~105mm |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル棒:SUS304、 取付座:亜鉛ダイカスト |
||
ニッケルメッキ仕上げ | |||
裏ねじをしめるだけでハンドルが固定されます。 縦向きには設置しないで下さい。 |
|||
ねじ付 | |||
ねじ取付間隔を自由に調整できるハンドルです。 | |||
パイプ太さ | 9×12㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1267ページ 1414ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BK-5 110x25mm アジャストハンドル(ステンレス製) |
EA948BK-6 140x25mm アジャストハンドル(ステンレス製) |