詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BL-102

品名 : 205mm キャリアハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CA-205
ねじサイズ M4 ハンドルサイズ ねじ間:205mm
幅:23.3mm
厚み:9.5mm
許容荷重 300N(取付側材質によって変化します。) 材質 グリップ:ポリ塩化ビニル
止め金:スチール(ニッケルメッキ)
質量 68g
ハンドルは高さを調整でき、使用後はフラットになり省スペース。
【取付方法】
1.両サイドのカバーを外してください。
2.六角穴付きサラボルトで固定してください。
3.両サイドのカバーを取付けてください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1251ページ
バリエーション一覧
EA948BL-101 187mm キャリアハンドル
EA948BL-102 205mm キャリアハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top