品番 : EA948BL-202
品名 : プルハンドル(ホワイト)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FPHW115-CL |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 58×115mm | プレート厚み | 3mm |
| 取手内寸 | 31×91mm | 深さ | 22mm |
| 使用温度 | 0~80℃ | 材質 | ポリアミド(ガラス繊維強化) |
| 色 | 白 | 質量 | 42g |
| はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。 | |||
| スライドドアの開閉に適しています。 | |||
| ハンドルを取付ける前に、取付穴のバリ取りをお勧めいたします。 | |||
| 【取付手順】 1.プルハンドルの凹凸側をパネルにはめ込み、弾性側を押し込みます。 2.スナップ構造によりプルハンドルが固定します。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/29 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BL-201 プルハンドル(ブラック) |
| EA948BL-202 プルハンドル(ホワイト) |
