品番 : EA948BM-74
品名 : M 8/160mm 取手(強化ナイロン製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | AG1-160 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8 | サイズ | ねじ間:160mm、 幅:31mm、高さ:52mm |
材質 | ポリアミド(ガラス繊維強化) | ||
六角穴付ボルト仕様 | |||
許容荷重 | 1000N(取付側材質によって変化します) | ||
RoHS対応品 | |||
ポリアミド製は、高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1266ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948BM-71 M 5/100mm 取手(強化ナイロン製) |
EA948BM-73 M 8/140mm 取手(強化ナイロン製) |
EA948BM-74 M 8/160mm 取手(強化ナイロン製) |
EA948BM-75 M10/180mm 取手(強化ナイロン製) |
拡大