品番 : EA948BN-43
品名 : 135x25mm 回転取手(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 135×25mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 53.5mm | ねじ間 | 115mm |
| 取付穴径 | 4.5mm | 許容荷重 | 7.5kg |
| 材質 | SUS304(サテン仕上げ) | 重量 | 88g |
| 付属品 | 十字穴付皿木ねじ3.5×25 | ||
| 扉の木口や点検口など、表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。 | |||
| ※縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/20 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BN-41 90x24mm 回転取手(ステンレス製) |
| EA948BN-42 110x24mm 回転取手(ステンレス製) |
| EA948BN-43 135x25mm 回転取手(ステンレス製) |
