品番 : EA948BR-21
品名 : 47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EWN48-OG |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5 | グリップ幅(A) | 47mm |
| ハンドル全高(B) | 24mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
キャップ色 | オレンジ |
| 質量 | 11g | ||
| 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
| キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/06 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BR-21 47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ) |
| EA948BR-31 47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(ブラック) |
| EA948BR-32 55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック) |
| EA948BR-33 55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック) |
| EA948BR-34 70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。