詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BR-56

品名 : 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EWN55X20-OG
ねじサイズ M8×20 グリップ幅(A) 55mm
ハンドル全高(B) 28mm 使用温度 -30~130℃
材質 ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
キャップ:ポリアミド、
ねじ:S1OC(亜鉛メッキ)
キャップ色
質量 23g
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/01 03:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948BR-51 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-53 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-54 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-55 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-56 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-57 55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-58 55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-59 55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
EA948BR-61 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
EA948BR-62 47mm/ M5x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
EA948BR-63 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
EA948BR-64 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
EA948BR-65 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
EA948BR-66 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:55mm     B:28mm     C:16mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top