詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BT-18

品名 : M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PH2-105N
ねじサイズ M4(2箇所) 全長(L1) 120mm
グリップねじ間(L) 105mm 許容荷重 200N
材質 アルミニウム(A6060相当) 質量 65g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/01 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1205ページ
バリエーション一覧
EA948BT-6 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-8 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-15 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-16 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-18 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-22 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-24 M4x0.7mm/ 90mm プルハンドル(アルミ製/白)
EA948BT-26 M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • L:105mm     L1:120㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top