詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-213

品名 : M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TKN5-SUS
ねじサイズ M5 グリップ径(A) 20mm
ハンドル全高(B) 11.5mm 材質 ステンレス製(SUS303)
質量 15g
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/03/04 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1209ページ
バリエーション一覧
EA948BW-211 M 3x12mm 丸ナット(ステンレス製)
EA948BW-212 M 4x16mm 丸ナット(ステンレス製)
EA948BW-213 M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)
EA948BW-214 M 6x24mm 丸ナット(ステンレス製)
EA948BW-215 M 8x30mm 丸ナット(ステンレス製)
EA948BW-216 M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
  • A:20mm     B:11.5mm     C:10mm     D:7.5mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top